※寸法図

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75868705 品番 RKCN-8785NU
参考基準価格(税別)¥213,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1970 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5段 グリーン 幅(mm)1800 質量(kg)98 高さ(mm)1970 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)750 耐荷重(kg/段)250 キャスターストッパー付2個 キャスター径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)500(棚1連当たり) グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする