曜日別特売
UMO2 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 75876403

 

UMO2 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 75876403
UMO2 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 75876403

800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード75876403品番UMO2
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A寸法L(mm)89寸法H(mm)63寸法D(mm)130接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気寸法d1(mm)25材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする