電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75939561 品番 51021-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
適合
ウエハー:53047、53048、53261、53398
ターミナル:50058、50079
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
コンタクト挿入力
4.9N(1.10lb)
(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)
(最小、1極あたり)
仕様ELVおよびRoHS対応済み 種別圧着ハウジング 材質PBTP 形状メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm)1.25 極数10 使用温度範囲(℃)-40〜+85(通電による温度上昇も含む) 定格電圧(V)125(最大) 寸法A(mm)14.25 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1(最大) 寸法B(mm)11.25 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ライトアングル パネルマウント不可 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5 ロック2ヶ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。

対象商品:
08560431
2022-07-12
用途:
難入品が購入できました。

部品が足らず、ユニットを製作できなかったのですが、
こちらですぐ入手することができたので、助かりました。

対象商品:
08560431
2020-09-18
用途:
電子部品の試作
農・林・水産業

電子部品の試作のため急に必要になりました。
ハウジング、コネクタ、コンタクトがまとめて注文出来たので良かったです。
安価で短納期で購入できて助かりました。

対象商品:
08560447
2019-05-23
用途:
購入製品の修理
製造業

先ず、このコネクタにたどり着くまでに結構時間がかかりました。何せ自社製品の修理ではないので。1梱包10個入りで、実際は数個でよかったのですが、10個でよかったです。価格も予想以上に安かったです。

対象商品:
08560422
2018-06-21
用途:
表面実装の部品を用いた自作のセンサ回路に
その他業種

1.27mmピッチの基板で小型のセンサ回路を試作、これに背の低い小型のコネクタが必要となった、1.27mmピッチで小型なので使ってみた

対象商品:
08560456
2014-11-19
用途:
APM2.5.2のコネクター

32bit cpu , 多数のI/O用に必須のコネクターサイズ(1.25mmピッチ)です。 この1.25mmピッチが人間が圧着出来る、最小サイズと思われます。高速CPUになると、リード線の長さも影響されてきます。 2.54ピッチでは、リード線が長過ぎます。
APM2.XXでは、GPS,FPV,Telemetry,各sensorとのインターフェスに使用します。 32bit CPU時代には、標準コネクターとして使用されるでしょう。 MONOTAROは、いち早く、これに対応した企業です。 インターネットで、調査しても、あまり1.25mmピッチのハウジングとコンタクトを販売しているショップを見かけません。 また、価格も適正です。 またMONOTARO`の商品の選択が時代の先行きを捉えて、まず必要部品、部材、工具、等は、MONOTAROから検索`してみてください。 必ず先進的な部品を揃えています。 お薦めします。 I recommend.

3人が参考にしています
対象商品:
08560431
2014-11-27
用途:
ホビーパーツ部品のコンタクトピンで使用
TKエンジニアリング 様

問題なく何時も使わせて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
08560422
2014-11-12
用途:
電子部品組立用部材
TKエンジニアリング 様

いつも迅速なご対応で助かっております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする