呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ダクタイル使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水寸法H(mm)24.5規格面間:JIS B2051、管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.0(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気、空気、ガス、油ハンドル形状ハンドル無し面間寸法(mm)80検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.1、(空圧)1.4、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ