仕様【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403)材質【割りピン】SS400形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法L(mm)203寸法H(mm)120ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法t(mm)16寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式管フランジ寸法d(Φmm)50使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19材質(カバー)FCD-Sボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(カバーボルト/ナット)S45C材質(ジスク)SUS403(ナット/SS400)材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)SS400材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SUS403)材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400)クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ管フランジの呼び50A(2B)