保冷炭酸飲料ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75952714 品番 FJK-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。
フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。
口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。
ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム シルバー(SL) 容量(L)0.75 エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする