10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75952737品番10SRBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,000
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403)材質【割りピン】SS400形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法L(mm)241寸法H(mm)145ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法t(mm)18寸法D(mm)185寸法C(mm)150接続方式管フランジ寸法d(Φmm)80使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19材質(カバー)FCD-Sボルト穴数8ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(カバーボルト/ナット)S45C材質(ジスク)SUS403(ナット/SS400)材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)SS400材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SUS403)材質(アーム)SCS13A(押さえ/SS400)クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ管フランジの呼び80A(3B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595273710SRBF3769045710SRBF-80A10SRBF 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ) 3769045710K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37690423
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

業者に交換を依頼すると商品も高く工賃も含めるとモノタロウで購入する倍以上するので自分で安く交換出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする