曜日別特売

20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード75953254品番20SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力20K仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状ストレート寸法L(mm)91寸法H(mm)60最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法S(mm)38接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ジスク)SCS13A+HF(ハードフェーシング)材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))材質(ボンネット)SCS1材質(ボンネットリング)FCD-Sクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595325420SN3769074620SN-20A20SN 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 3769074620K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)KITZ(キッツ)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする