※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
40
50
32
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1-1/4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953272
品番
20SN-32A
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング))
仕様
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状
ストレート
寸法L(mm)
122
寸法H(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法S(mm)
57
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(ジスク)
SCS13A+HF(ハードフェーシング)
材質(ボンネット)
SCS1
材質(ボンネットリング)
FCD-S
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材