KITZ(キッツ)
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
40
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1-1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75955591
品番
20UNAT-20A
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
リフト逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
規格
日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材