ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード75955661品番20UOAT-100A
参考基準価格(税別)¥425,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
呼び径(A)100呼び径(B)4仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする