曜日別特売
【ワケあり】 電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付 クローバー(大屋製作所) 75957596

電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)35
呼び寸法(cm)36
内容量1個注文コード75957596品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

IH対応

商品状態※理由あり(未使用・開封済)容量(L)35呼び寸法(cm)36特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5.7板厚(mm)2外径×深さ(Φmm×mm)388×360TKG品番8-0025-0306TKG品番(2017)6-0029-0306
注意
※モリブデン鋼が含有されていますが、耐酸性・腐食性には劣ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88646363
2018-07-21
用途: タピオカ茹でるとき
株式会社SMILE WHO'S飲食業

I Hでもお湯が沸くのが早いし重すぎないから鍋洗うのも楽です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする