600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75958443 品番UTKMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,420
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様操作機/蝶形ハンドル 種別ステンレス製 形状ストレート 寸法L(mm)71 寸法H(mm)41 最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下) 方式フローティング 寸法D(mm)69 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)16 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス) 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75958443 UTKMW 37605172 UTKMW-25A 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ) 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ) 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06176791
2016-04-15
用途:
凍結防止の為地中で止水するため。
農・林・水産業

グローブバルブよりボールバルブの方が使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする