KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
75958626
品番
10UTBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,200
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
形状
ストレート
質量(kg)
7.1
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
115
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
40
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
81
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A(ロストワックス)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
40A(1 1/2B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75958626
10UTBD
37692051
10UTBD-40A
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました