KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
75958653
品番
10UTBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ストレート
質量(kg)
19
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
165
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
方式
フローティング
寸法D(mm)
185
寸法C(mm)
150
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
400
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
80
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
126
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
80A(3B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75958653
10UTBD
37692076
10UTBD-80A
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました