KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75958671
品番
10UTBD-125A
参考基準価格(税別)
¥568,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質(本体)
SCS13A
形状
ストレート
質量(kg)
51
寸法L(mm)
356
寸法H(mm)
220
ねじ径
M20
寸法t(mm)
20
方式
フローティング
寸法D(mm)
250
寸法C(mm)
210
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
125
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
182
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材