KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
75958723
品番
10UTBDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
質量(kg)
4.4
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
124
ねじ径
M16
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS14A(ロストワックス)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
25A(1B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75958723
10UTBDM
37692112
10UTBDM-25A
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました