KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
注文コード
75958732
品番
10UTBDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,500
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
形状
ストレート
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
128
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
135
寸法C(mm)
100
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
32
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
76
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS14A(ロストワックス)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
32A(1 1/4B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75958732
10UTBDM
37692121
10UTBDM-32A
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました