画像準備中

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード75958757 品番10UTBDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,600
この商品は呼び径など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 質量(kg)9 寸法L(mm)178 寸法H(mm)120 ねじ径M16 寸法t(mm)16 方式フローティング 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)230 材質(ボール)SCS14A/SUS316 寸法d(Φmm)50 材質(キャップ)SCS14A 寸法h(mm)19 寸法g(mm)96 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス) 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 管フランジの呼び50A(2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75958757 10UTBDM 37692146 10UTBDM-50A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする