KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
注文コード
75958802
品番
10UTBDM-150A
参考基準価格(税別)
¥977,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
形状
ストレート
質量(kg)
74
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
394
寸法H(mm)
295
ねじ径
M20
寸法t(mm)
22
方式
フローティング
寸法D(mm)
280
寸法C(mm)
240
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
1000
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
150
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
23
寸法g(mm)
212
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SGP
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材