KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75958845
品番
10UTDZ-25A
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
規格
面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材