ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード75959965品番TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,010
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート種類ボールバルブ寸法L(mm)68寸法H(mm)50最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)80材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき寸法d(Φmm)15使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE寸法S1(mm)34ボア径スタンダードボア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959965TG37689312TG-20ATG ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 37689312ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689294
2024-01-19
用途: ガス配管用
製造業

ハンドルも短くスマートに使えて重宝しております。☆4の理由は価格です。品質が良いから仕方がない。発注からすぐ届いて助かりました。

対象商品 : 37689303
2016-10-10
用途: 低圧のLPガス配管作業時に使用します。
建設業・工事業

配管作業上問題なく使用できます。開閉用のハンドルレバーのテンションがちょうどよいと思われます。サイズがさらに大きくなればハンドル握り部分が長くなるのは当然ですが、このサイズでは充分です。

対象商品 : 37689294
2014-04-08
用途: ガス管工事
SJメカニック

ホームセンターなどでは、品物があっても、在庫数限られちゃうし
数が必要だったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする