HONEY COOK
うろこ取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
72
注文コード
76092278
品番
1102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
魚のうろこを取り除く際に
材質
本体:真ちゅう 柄:天然木
色
ゴールド/ナチュラルウッド
質量(g)
72
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
170×24.5×23.5
作業面寸法(mm)
D47×W24.5×H11
柄タイプ
木柄