ST21460002B【ワケあり】 スピーカースタンド YAMAHA(ヤマハ) 76106935

スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
質量(kg)
4.38
注文コード
76106935
品番
ST21460002B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
質量(kg)
4.38
高さ(mm)
1375~2185
高さ調節
5段階スプリングボルト
主材質
アルミニウム、スチール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐荷重(kg)
50
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする