NBK(鍋屋バイテック会社)
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M2
M2.6
M6
長さL(mm)
30
8
16
12
6
5
10
30
25
4
20
35
40
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
0.4
0.45
1
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
SWCH
SUSXM7(SUS304相当)
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76141969
品番
SETS-M6-30-ALK
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,607
販売価格(税別)
¥
3,279
バスケットに入れる
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
ピッチ(mm)
1
長さL(mm)
30
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじの呼び
M6