曜日別特売

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM6
長さL(mm)40
ピッチ(mm)1
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
内容量1袋(20個)注文コード76142215品番SETS-M6-40-ALK
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,937
販売価格(税別)
3,579
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ピッチ(mm)1長さL(mm)40頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする