曜日別特売
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145810

CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145810
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145810
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145810
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145810

冷凍庫用収納3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色サンドベージュ
内容量1個注文コード76145810品番CCBS1
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

サッと取り出せるように冷凍庫を整理整頓!
散らばって見失いやすい小さなものは、ボックスに収納すれば便利。
長めのパックや形が崩れやすい物もスッキリ収納。本立て式なので、食品の量が減って隙間があいても倒れません。
ムラなく冷気を循環させる為のスリット入り。 表面の凸凹は、食品に霜がついてくっつくのを防ぎます。

色
サンドベージュ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックスタイプ】118×194×124【ブックスタンド大】150×238×124【ブックスタンド小】135×194×124

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする