曜日別特売
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819

CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819
CCBS1 冷凍庫用収納3点セット スケーター 76145819

冷凍庫用収納3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色スモーキーブルー
内容量1個注文コード76145819品番CCBS1
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

サッと取り出せるように冷凍庫を整理整頓!
散らばって見失いやすい小さなものは、ボックスに収納すれば便利。
長めのパックや形が崩れやすい物もスッキリ収納。本立て式なので、食品の量が減って隙間があいても倒れません。
ムラなく冷気を循環させる為のスリット入り。 表面の凸凹は、食品に霜がついてくっつくのを防ぎます。

色
スモーキーブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【ボックスタイプ】118×194×124【ブックスタンド大】150×238×124【ブックスタンド小】135×194×124

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする