曜日別特売
YH8969 ステンレス親子鍋蓋 ヨシカワ 76188869

ステンレス親子鍋蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188869
品番
YH8969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ステンレス親子鍋16cm用のフタです。

材質
本体/ステンレス、ツマミ/天然木
質量(g)
85
寸法
160×40(縦mm×高さmm)
サイズ(cm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする