曜日別特売

アルミ 電磁用 保温釜 1升用 焼杉木蓋のみ 33137

アルミ 電磁用 保温釜 1升用 焼杉木蓋のみ 33137 - TKM

昔ながらの和の演出も、味わいのひとつに
1升釜の木蓋です。
ご使用の際には、釜蓋を水に約1時間位漬け、日陰干しをしてからお使いください。水に漬けずにご使用になると蒸気の当たる部分に急激に水分が入り、その部分が膨らみ反りや割れの原因になります。ご使用前に水に漬けてその後日陰干しをすることで、木の中に水分が残り使用時の蓋の歪みを抑えられます。

仕様
食器乾燥機:×
材質
焼杉
外寸法(mm)
253×255×H95
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0485000733137
¥9,000
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする