曜日別特売
YH6751 ステンレス雪平鍋 ヨシカワ 76189919

ステンレス雪平鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189919
品番
YH6751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

毎日の調理に大活躍。
両口で利き手を問いません。
両側に注ぎ口付きで、移し替えもラクラク。
本体に槌目加工を施した「雪平鍋」。
計量に便利な目盛り付きで、分量の目安や人数に合わせた調理などに重宝します(16cmは400~1000mlが200mlきざみ)。
毎日使いにぴったりのステンレス製です。
丈夫で長持ち、お手入れも簡単です。
ガス火もIHも使用可能。

材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/天然木
質量(g)
405
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
326×161×82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする