SH-37 サポートハンドル パオック 76192150

SH-37 サポートハンドル パオック 76192150
SH-37 サポートハンドル パオック 76192150
SH-37 サポートハンドル パオック 76192150
SH-37 サポートハンドル パオック 76192150
SH-37 サポートハンドル パオック 76192150
SH-37 サポートハンドル パオック 76192150

サポートハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76192150
品番
SH-37
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。
除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。
直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。
取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。
軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。
今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。

用途
スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。
材質
本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金
本体質量(g)
336
本体サイズ(mm)
約135×55×195
取付け方法
ねじ固定式
適合径(Φmm)
Φ24~37
注意
※取り付けるハンドル(柄)の直径が24~37mmの太さのみ使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする