JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658

サンプル画像

JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658
JR121HM01GR JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)] MAXZEN 76192658

JR121HM01GR [冷蔵庫 (121L・右開き)]JR121HM01GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192658
品番
JR121HM01GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

今の冷蔵庫にプラスワン!前開き冷蔵庫
1人暮らしに 場所を取らないスリムな設計なのでコンパクトなお部屋にも収まります。 一人暮らしで料理をする方にピッタリ
2人暮らしに 冷凍室も冷蔵室も大容量なので2人分の冷凍食品や作り置きをたっぷり保存できます。
幅49.5cmですっきりスリム インテリアになじむシンプルなデザイン
スリムなのに大容量 冷蔵室73L:入れる食材に合わせて高さ調節ができるので沢山の食材を収納できます。冷凍室48L:引き出し式で冷気が漏れにくい。
Point 1 コンパクトながらも大容量 高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜などの収納におすすめ。透明で中が見やすいフリーケースつき。
Point 2 整理しやすいドアポケット 350mLの缶が4本収納できます。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利なドアポケット。
Point 3 温度調節ダイヤル 全体の冷却温度を段階調節できます。
Point 4 2段冷凍ケース 冷凍食品やアイスの箱などかさばる食品を仕分けできる冷凍ケース付き。引き出し式なので冷気が漏れにくい。
Point 5 冷凍室冷気調節バー 冷却機能を保証するフォースター。フォースターマークはJIS 規格で定められた中でも最高水準を表すマークです。
ファン式自動霜取り 冷気を全体にムラなく広げ、自動で霜取りを行うのでお手入れが簡単
耐熱温度100℃の天板で電子レンジもすっきり収納 耐荷重30kg 耐熱?度100℃
調節脚 本体が水平になるよう高さを調節できます
庫内灯 ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります
安心・信頼の1年保証

付属品
製氷皿、卵ケース、フリーケース、冷蔵室ポケット、冷蔵室ポケット(大)、冷蔵室仕切り棚、冷凍室仕切り棚、冷凍室ポケット、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
33
色
グレー
電圧(V)
100~ ( 50 / 60Hz )
コード長さ(m)
電源/約1.9
記号
冷凍庫/フォースター
定格消費電力(W)
電動機 : 60 / 65 ( 50 / 60Hz ) 電熱装置 : 110
天板耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495 ×550 ×1140
冷却方式
ファン式(庫内温度調整ダイヤル付き)
運転音(dB)
25 ※コンプレッサー動作安定時
使用環境
周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
290(50/60Hz 共通)
定格内容積(L)
121 ( 冷蔵室:73 冷凍室:48 )
注意
※据え付け場所 左右10cm以上 背面5cm以上
※こちらの冷蔵庫は右開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする