- 付属品
- 製氷皿、卵ケース、フリーケース、冷蔵室ポケット、冷蔵室ポケット(大)、冷蔵室仕切り棚、冷凍室仕切り棚、冷凍室ポケット、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(kg)
- 33
- 色
- ホワイト
- 電圧(V)
- 100~ ( 50 / 60Hz )
- コード長さ(m)
- 電源/約1.9
- 記号
- 冷凍庫/フォースター
- 定格消費電力(W)
- 電動機 : 60 / 65 ( 50 / 60Hz ) 電熱装置 : 110
- 天板耐荷重(kg)
- 30
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 495 ×550 ×1140
- 冷却方式
- ファン式(庫内温度調整ダイヤル付き)
- 運転音(dB)
- 25 ※コンプレッサー動作安定時
- 使用環境
- 周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
- 冷媒
- ノンフロン R600a
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 290(50/60Hz共通)
- 定格内容積(L)
- 121 ( 冷蔵室:73 冷凍室:48 )