※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236544
品番
SRCL 112
参考基準価格(税別)
¥33,180
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大30
軸穴径D2(Φmm)
最大30
外径A(Φmm)
112
全長(mm)
80
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
13
穴数
4
質量(kg)
3.2
寸法a(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
75
寸法C(Φmm)
50
寸法F(mm)
16
寸法L(mm)
40
寸法R(mm)
2
最大伝達トルク(N・m)
78
部品番号
#R1