※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236553
品番
SRCL 125
参考基準価格(税別)
¥39,910
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大33
軸穴径D2(Φmm)
最大33
外径A(Φmm)
125
全長(mm)
90
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
13
穴数
4
質量(kg)
4.5
寸法a(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
85
寸法C(Φmm)
56
寸法F(mm)
18
寸法L(mm)
45
寸法R(mm)
2
最大伝達トルク(N・m)
118
部品番号
#R2