※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236587
品番
SRCL 180
参考基準価格(税別)
¥47,150
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大55
軸穴径D2(Φmm)
最大55
外径A(Φmm)
180
全長(mm)
126
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5250
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
15
穴数
8
質量(kg)
12.2
寸法a(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
132
寸法C(Φmm)
90
寸法F(mm)
18
寸法L(mm)
63
寸法R(mm)
3
最大伝達トルク(N・m)
686
部品番号
#R2