※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L050
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236806
品番
STB 44-L-050
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
50
歯数
44
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
35
リム幅w(mm)
19
歯形
L
寸法S1(mm)
16
ピッチ径dp(mm)
133.40
ボス径db(mm)
80
長さl(mm)
35
外径do(Φmm)
132.64
歯幅WA(mm)
14