※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ L050

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76236842 品番 STB 72-L-050
参考基準価格(税別)¥12,970 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類シンクロプーリ 呼び幅50 歯数72 寸法H(mm)11 寸法S(mm)- 総幅(mm)35 リム幅w(mm)19 歯形L 寸法S1(mm)16 ピッチ径dp(mm)218.30 ボス径db(mm)80 長さl(mm)35 外径do(Φmm)217.53 歯幅WA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする