※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L075
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236876
品番
STB 20-L-075
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
75
歯数
20
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
26
リム幅w(mm)
26
歯形
L
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
4
ピッチ径dp(mm)
60.64
ボス径db(mm)
-
長さl(mm)
22
外径do(Φmm)
59.88
歯幅WA(mm)
21