※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L075
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237025
品番
STB 48-L-075
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
75
歯数
48
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
35
リム幅w(mm)
26
歯形
L
寸法S1(mm)
9
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
145.53
ボス径db(mm)
80
長さl(mm)
35
外径do(Φmm)
144.77
歯幅WA(mm)
21