※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L075
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237052
品番
STB 72-L-075
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
75
歯数
72
寸法H(mm)
11
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
40
リム幅w(mm)
26
歯形
L
寸法S1(mm)
14
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
218.30
ボス径db(mm)
100
長さl(mm)
40
外径do(Φmm)
217.53
歯幅WA(mm)
-