※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237305
品番
STB 20-H-100
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
100
歯数
20
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
32
リム幅w(mm)
32
歯形
H
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
7
ピッチ径dp(mm)
80.85
ボス径db(mm)
-
長さl(mm)
25
外径do(Φmm)
79.48
歯幅WA(mm)
27