※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237707
品番
STB 24-H-200
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
200
歯数
24
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
59
リム幅w(mm)
59
歯形
H
寸法S2(mm)
19
ピッチ径dp(mm)
97.02
長さl(mm)
70
外径do(Φmm)
95.65
歯幅WA(mm)
54