※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237786
品番
STB 40-H-200
参考基準価格(税別)
¥22,910
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
200
歯数
40
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
59
リム幅w(mm)
59
歯形
H
寸法S2(mm)
10
ピッチ径dp(mm)
161.70
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
160.33
歯幅WA(mm)
-