※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237795
品番
STB 42-H-200
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
200
歯数
42
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
59
リム幅w(mm)
59
歯形
H
寸法S2(mm)
10
ピッチ径dp(mm)
169.79
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
168.41
歯幅WA(mm)
-