※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ H200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76237822 品番 STB 50-H-200
参考基準価格(税別)¥27,790 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類シンクロプーリ 呼び幅200 歯数50 寸法H(mm)4 寸法S(mm)- 総幅(mm)59 リム幅w(mm)59 歯形H 寸法S2(mm)10 ピッチ径dp(mm)202.13 ボス径db(mm)125 長さl(mm)45 外径do(Φmm)200.76 歯幅WA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする