※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237865
品番
STB 96-H-200
参考基準価格(税別)
¥57,420
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
200
歯数
96
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
59
リム幅w(mm)
59
歯形
H
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
388.08
ボス径db(mm)
180
長さl(mm)
55
外径do(Φmm)
386.71
歯幅WA(mm)
-