カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ A形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76238757
品番
3 1/2 × A4
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
40
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
28
寸法W(mm)
68
de外径(Φmm)
88.9
寸法dm(mm)
79.9
下穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
30
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
1.9
種類
Vプーリー
呼び
3 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。