※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ A形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76238802
品番
6 × A4
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
70
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
13
寸法W(mm)
68
de外径(Φmm)
152.4
寸法dm(mm)
143.4
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
40
溝の形
A
溝数
4
質量(kg)
3.5
種類
Vプーリー
呼び
6
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。